詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YS-25

品名 : [単3・単4] 電池急速充電器(エネループ単3x2本付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 K-KJ23MCC20
セット内容 充電器+単3エネループ電池2本 充電可能本数
 単3形1~2本、単4形1~2本合せて2本まで
 (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。
 単3形、単4形合わせて2本同時に充電可能です。)
電池の電圧、温度を自動診断し、充電しすぎの
 ムダを省く「スマートチャージ機能」搭載
海外電圧対応(AC100~240V)
充電器サイズ 52×25.5×127.5mm 重量 85g(充電器のみ)
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 03:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top