品番 : EA758YS-30A
品名 : [単3・単4] 電池急速充電器(エネループ単3x4本付
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック | 型式 | K-KJ55MCC40 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | 充電器(EA758YK-4PA)、 充電式エネループ「スタンダードモデル」単3(EA758YS-3)×4本 |
||
| 〈充電池仕様〉 | |||
| 容量 | Min.1900mAh | 繰り返し使用回数 | 約2100回 |
| 〈充電器仕様〉 | |||
| 充電可能本数 | 単3形1~4本、単4形1~4本、合わせて4本まで (付属充電器は、単3形、単4形兼用充電器です。単3形、単4形を混ぜて充電可能です。) |
充電時間 | 単3形または単4形×2本を約1.5時間で急速充電 |
| 充電器サイズ | 68×28×120(H)mm | ||
| 海外電圧対応(AC100~240V) | |||
| 電池の電圧、温度を自動診断し、充電しすぎのムダを省く「スマートチャージ機能」搭載。 | |||
| 残量チェック機能や充電池の買い替え時期が分かる「買い替え目安診断機能」搭載。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/17 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
