品番 : EA758YS-7A
品名 : [単4x 4本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-4MCC/4C |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4本 | 電圧 | 1.2V |
| 繰り返し使用回数 | 約2100回 | 容量 | min.750mAh |
| サイズ | φ10.5×44.5mm | 重量 | 約13g(1本あたり) |
| スタンダードモデル | |||
| 単4形 | |||
| 低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。 | |||
| 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。10年後でもすぐ使えます。 | |||
| 持ち運び・保管に便利な電池ケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 01:18現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

