詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YS-8

品名 : [単4x 8本] (充電式エネループ)ニッケル水素電池

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 BK-4MCC/8
単4形
入数 8本
ニッケル水素電池
電池容量 min.750 mAh 電圧 1.2V
サイズ 約φ10.5×44.5mm 重量 約13g(1本あたり)
繰り返し使用回数 約2100回
JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく繰り返し使用回数の目安
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。
5年後でもすぐに使えます。
※満充電して、室温(20℃)での保存後
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。
追加説明
カタログ価格

3,560 (税抜)/ 3,916 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/20 02:47現在)

商品入数 8 販売単位 pk
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top