詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YT-14B

品名 : [単4x 4本] アルカリ乾電池

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長持ちパワー特性
保存、振動に強い
単4形
電圧 1.5V サイズ φ10.5×44.5mm
重量 11.3g
入数は4本入りです。
追加説明
カタログ価格

520 (税抜)/ 572 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/05 22:14現在)

商品入数 4 販売単位 pk

代替品

EA758YT-14BA
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top