品番 : EA758ZF-3
品名 : DC24V/ 70W ハロゲン電球(フォグランプ用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 0463 |
---|---|---|---|
形状 | H3 | ガラス球 | T11.5 |
光色 | クリアー | 口金 | PK22s |
サイズ | φ11.5×42mm | 用途 | フォグランプ用 |
定格 | 24V70W |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 01:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|