詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZJ-3

品名 : DC12V/21-5W 自動車用テール&ストップ電球

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 1891
用途 テール&ストップランプ用ノーマル白熱バルブ 形状 W21/5W
定格 12V・21/5W 光色 クリアー
口金 W3×16q ガラス形状 T20ダブル
サイズ φ20×44mm
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/23 01:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0277ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top