詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZL-2

品名 : DC12V(24V)/35W/D2R 自動車用HIDバルブ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格 85V35W(12V・24V対応) 光色 ホワイト
サイズ φ9×80mm
リフレクタータイプヘッドランプ用
4000K(ケルビン)
形状 D2R
追加説明
カタログ価格

13,000 (税抜)/ 14,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/26 21:35現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top