詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-112

品名 : 560-1520mm カメラ用三脚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カメラ取付ねじサイズ UNC1/4”
専用ケース付
クイックシューでカメラの着脱が楽にできます。
ビデオピン対応
段数 4段 伸長 1520mm
縮長 560mm 重量 1.28kg
耐荷重 2000g 材質 アルミ
追加説明
カタログ価格

5,600 (税抜)/ 6,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 11:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA759EX-112A
  • 品番

    EA759EX-112A

  • コメント

    スマホホルダーが付きました。

EA759EX-111A
  • 品番

    EA759EX-111A

  • コメント

    調整幅:1320-515mm スマホホルダ付き

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top