品番 : EA759EX-142
品名 : 三脚スマホ・タブレットホルダー
スマホやタブレットを挟んで三脚に取り付けできるホルダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | DG-CAM25 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 40×30×92 | 重量(g) | 58 |
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | ||
| 横幅6~18cm、厚み1.2cmまでのスマートフォン・タブレットに対応。 | |||
| スマートフォンやタブレットを三脚に取り付けできるアタッチメントホルダーです。 | |||
| ホルダーはスプリングネジで上下に締め付けて固定するタイプです。 | |||
| ホルダーの背面と底面に三脚ネジがついており、お好みの使い方ができます。 | |||
| スマートフォンが接する部分はラバー素材でスマートフォンをキズつけにくくなっています。 | |||
| 三脚に固定することで手振れなどがなく、きれいに撮影可能です。 | |||
| 角度調整付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 17:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1959ページ | ||||
