品番 : EA759EX-166
品名 : 580-1530mm カメラ三脚
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
一眼レフデジカメ&ビデオカメラ対応マルチスタンド 3段タイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | DG-CAM21 |
|---|---|---|---|
| 段数 | 3 | 伸長(mm) | 1530 |
| 縮長(mm) | 580 | 重量(kg) | 1.19 |
| 耐荷重 | 2500g | 材質 | 脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM(ポリアセタール) キャリングケース:ポリエステル、ナイロン |
| カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4” | サイズ | 105×100×610(H)mm(たたんだ状態) |
| 3段伸長三脚です。 | |||
| デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。 | |||
| アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。 | |||
| 3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。 | |||
| 雲台と脚部の2ヵ所に水準器を搭載しているので、カメラの傾き確認が正確に行えます。 | |||
| 三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。 | |||
| 脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。 | |||
| 収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。 | |||
| エレベーターハンドル付きなので、高さの微調整が楽にできます。 | |||
| 持ち運びに便利な、キャリングハンドル付きです。 | |||
| 石突は接地面に対して角度を変更でき、足場の悪い不安定な場所でもしっかり設置することができます。 | |||
| 三脚の安定を高めるストーンバッグ用のフックが付いています。 <使用上のご注意> ※この製品は2.5kg(耐荷重)までの機材を載せるように作られています。それ以上の機材は載せないでください。 ※マルチスタンドにカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。 ※脚の開閉が不十分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や怪我を負わせる原因となることがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2001ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

