詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EX-96D

品名 : 160- 250mm カメラ三脚(ミニ)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 DCA-109BK
段数 3 伸長(mm) 250
縮長(mm) 160 重量(g) 70
カメラ取付ねじサイズ UNC1/4” 材質 本体:ABS樹脂
脚部:アルミ
真鍮
携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
小型コンパクトカメラなどに使用可能です。
追加説明
カタログ価格

1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 14:01現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1959ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top