詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759EY-10

品名 : 1/4"雄ネジ カメラストラップ用D環

仕様

メーカー エツミ(ETSUMI) 型番 E-6951
ねじ径 UNC1/4”(雄) ねじサイズ 直径:約13㎜
高さ:約4.8㎜
リングサイズ 約25mm 色 シルバー
材質 ステンレススチール 重量 約11g
カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用し、ストラップを取り付けることができるアダプター
標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
追加説明
カタログ価格

810 円(税抜)/ 891 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/15 19:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1963ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top