品番 : EA759G-11A
品名 : 280x300mm ハイテククロス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エツミ(ETSUMI) | 型番 | E-5232 |
---|---|---|---|
クロスサイズ | 280×300mm | 材質 | ポリエステル100% (超極細繊維) |
永久制電加工 | |||
カラー | ブルー | 用途 | 光学機器・音楽機器・電子機器・産業機器など |
入数 | 1枚 | ||
ポリエステル100%超極細繊維のファブリックに永久制電加工「エピクロスE」をプラスし、静電気をシャットアウトしたハイテククリーナークロス。 | |||
素材の表面に複雑なミクロレーターを作っているため、落としにくい小さなゴミや頑固な油性汚れを逃さずキャッチします。 | |||
洗濯耐久性に優れ、その性能はほとんど変わりません。 | |||
手に馴染みやすいボリューム感とソフトなタッチです。 | |||
日本製 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 14:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA759G-11A 280x300mm ハイテククロス |
EA759G-11B 280x300mm ハイテククロス |
EA759G-12A 350x370mm ハイテククロス |