品番 : EA759G-17
品名 : 150x150mm 液晶用クリーニングクロス
クロスの両面を使い分けて液晶画面を2段階クリーニング!
デリケートな液晶画面のホコリや油膜をきれいに拭き取れるクリーニングクロスです
デリケートな液晶画面のホコリや油膜をきれいに拭き取れるクリーニングクロスです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | KCT-003BU |
|---|---|---|---|
| シートサイズ(mm) | 150×150 | 入数 | 1枚 |
| 材質 | ポリエステル100% | 重量 | 7g |
| カラー | ブルー | ||
| 水色の面でホコリやゴミを払い、白色の面で指紋や手アカなどの油膜汚れを拭き取ります。 | |||
| ノートパソコンの液晶画面のお掃除に最適なコンパクトサイズのクリーニングクロスです。クロスの両面を使い分けて、2段階でクリーニングします。ガラスやフィルター等のお掃除にもご利用ください。 | |||
| 洗濯して繰り返しお使いいただけます。 | |||
| 色の付いた面:ホコリやゴミなどを軽く払ってください。 白色の面:指紋や手アカなどのしつこい油膜を拭き取ってください。髪の毛の約3/100という細さに分割された超極細繊維の鋭いエッジが汚れをしっかり取り除きます。 |
|||
| ※油膜汚れの拭き取りは、ホコリやゴミを取り除いてからでないと、画面にキズを付けることがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1923ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
