詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759G-18A

品名 : 30ml レンズクリーナー

仕様

メーカー ハクバ写真産業(HAKUBA) 型番 KMC-55
内容量 30ml 成分 精製水、界面活性剤(天然成分100%)
セット内容/付属品 マイクロファイバークロス入
カメラレンズ、フィルター、液晶画面などのクリーニング
スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします。
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用
プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にもやさしい天然素材100%。
指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です。
追加説明
カタログ価格

1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/25 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1961ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top