詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759G-23

品名 : 100ml レンズクリーナー

仕様

メーカー ケンコー・トキナー(Kenko) 型番 LUCINAGE KCA-LGCR
商品名 LUCINAGE カメラレンズクリーナー スプレータイプ 100ml 内容量 100ml
成分 両性活性剤、非イオン活性剤、ポリアルキルシ サイズ φ40×150mm
カメラ本体、レンズ、フィルター、双眼鏡、パソコン、携帯電話、メガネなど幅広く使用可能なスプレータイプのクリーナー
クリーニングしながら表面にクリアな被膜をつくり汚れをつきにくくするため、清浄・防汚の2つのケアが同時に行えます。
指で触れるタッチパネル等におすすめな「除菌効果」や、大切な機材を静電気から護る「帯電防止」も備えた、オールインワンタイプのクリーニングスプレーです。
大きな面や数の多いクリーニングも安心な大容量100ml
日本製
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 01:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1961ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top