品番 : EA759G-5B
品名 : レンズクリーニング(6点セット)
仕様
<セット内容> | ・ジャンボブロアー ・ダストブラシ ・レンズクリーニングスプレー(30ml) ・レンズペーパー×50(14×7.5cm) ・マイクロファイバークロス(18×18cm) ・綿棒×5 |
材質 | ジャンボブロアー:天然ゴム、プラスチック(ノズル部) ダストブラシ:ナイロン マイクロファイバークロス:ポリエステル 綿棒:綿、プラスチック |
---|---|---|---|
成分 | レンズクリーニングスプレー:蒸留水、イソプロピルアルコール、界面活性剤 | ||
カメラレンズだけではなく、パソコンやタブレット端末などOA機器にもお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/09/30 10:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2003ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)