品番 : EA759G-7E
品名 : 320x320mm レンズクリーニングクロス(ライトブルー)
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | KTR-NS2M-LB |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 320×320 | カラー | ライトブルー |
| 重量 | 26g | 材質 | ポリエステル |
| めがねクリーナーにも使用できます。 | |||
| 皮脂・指紋・水滴・汚れをスッキリふき取るマイクロファイバークロスです。 | |||
| カメラレンズ・フィルター・パソコン画面・モバイル機器・腕時計(ガラス面)などにご利用いただけます。 | |||
| トレシーの超極細繊維(約2μm)が拭き取り面に密着し、「ミクロポケット」(繊維の隙間)に汚れを取り込み除去します。吸水性にすぐれ、水や油をすばやく吸い上げます。 | |||
| 繊維と繊維の隙間「ミクロポケット」に汚れが取りこまれることで汚れの再付着を抑えます。 | |||
| 洗濯することでふき取り性能が回復するので長くご使用いただけます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1962ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
