品番 : EA759GA-144A
品名 : 12倍ズーム デジタルカメラ
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | IXY650M(BK) |
|---|---|---|---|
| タイプ | 1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) | 有効画素数 | 2020万画素 |
| 光学ズーム | 12倍 | デジタルズーム | 約4.0倍 |
| プログレッシブファインズーム | 約24倍(ラージ時) | 焦点距離 | 25~300mm(35mm換算) |
| 液晶サイズ | 3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット) 視野率:約100% |
記録媒体 | microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード/microSDXCメモリーカード |
| 光学手ブレ補正(IS) | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端) (CIPA準拠) |
ISO感度 | ISO80~3200 |
| 使用バッテリー | リチウムイオン充電池(付属:EA759GB-91) | サイズ | 99.6(W)×22.8×58.0(H)mm |
| 重量 | 約146g(バッテリー、カード含む) | 撮影モード | オート、プラスムービーオート、P、クリエイティブショット、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、ハイスピード連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影 |
| セルフタイマー | 切/約2秒後/約10秒後/カスタム ※カスタム:タイマー時間(0~15秒[1秒刻み]、20/25/30秒)、撮影枚数(1~10枚[1枚刻み])を設定可能 |
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% |
| Wi-Fi/NFC | 対応 | インターフェース | USB Type-C、HDMIコネクターDタイプ ※製造時期の違いによりインターフェース端子が「USB Mini-B」のものがあります。 ※USB端子(Type-C)は充電・給電には非対応 |
| 起動時間 | 約1.6秒 | 表示言語 | 日本語、英語 |
| 連続撮影 | 通常:約2.5枚/秒 ハイスピード連写:約7.2枚/秒 |
シャッタースピード | 1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて) |
| 撮影距離 | オート:1cm~∞(W)/1.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) (レンズ先端より) |
最短撮影距離時撮影範囲 | 27.2×20.5mm(W)/138.4×103.6mm(T) |
| 付属品 | リストストラップ、バッテリーパック(付属:EA759GB-91)、バッテリーチャージャー | ||
| 光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディーのコンパクトデジタルカメラ | |||
| 1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応、クオリティーの高い高精細な映像を録画できるし、映像エンジンDIGIC 4+の搭載により、30pのフレームレートにも対応 | |||
| 高画質・高圧縮を両立する「MP4フォーマット」に対応、データサイズを縮小できるため、より長時間の動画記録が行えます | |||
| 写真撮影中でもワンプッシュで録画できる「ムービーボタン」採用、撮り逃したくないムービーチャンスにすばやく対応 | |||
| 撮りたいシーンに合わせてぴったりの設定で撮れる撮影モードを搭載、特殊なフィルター効果も思いのままに撮ることが可能 | |||
| エコモードに設定すると、操作していない状態が続いた時に液晶の明るさを自動的に落としてバッテリー消費量をセーブできます | |||
| 液晶モニター上で画像を約10倍まで拡大表示できる「拡大再生機能」 | |||
| ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」機能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
69,000 円(税抜)/ 75,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA759GB-91 : デジタルカメラ用バッテリー(NB-11LH/キャノン) |
| オプション | EA759GF-35 : 69.2x49.6mm 液晶保護フィルム (キャノン用) |
ウェブカタログ画像
拡大
