品番 : EA759GA-78F
品名 : [1800万画素] 一眼レフデジタルカメラ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
<キット内容> | ・本体 ・EF-S18-55mm F3.5-5.6 IS STM (レンズ) ・カメラケース |
有効画素数 | 約1,800万画素 |
---|---|---|---|
撮影素子 | CMOSセンサー | 液晶サイズ | ワイド3.0型TFT液晶モニター |
ファインダー | ペンタダハミラー使用、アイレベル式 | 動画撮影 | FullHD:1920×1080 |
内蔵フラッシュ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ | 記録媒体 | SD、SDHC、SDXCメモリーカード(別売) |
使用バッテリー | リチウムイオン充電池(EA759GB-87) | 機能 | タッチパネル |
主な付属品 | バッテリーパック、 バッテリーチャージャー、 インターフェースケーブル、 ワイドストラップ |
サイズ | 約133.1(W)×78.8(D)×99.8(H)mm |
重量 | 約580g(電池・カード含む)、 約525g(本体のみ) |
||
撮りたい瞬間に高精度オートフォーカス。 | |||
オールクロス9点AFセンサー。 | |||
どんなアングルも楽な姿勢で撮影可能。 | |||
バリアングル液晶。 | |||
ライブビュー&動画撮影が快適。 | |||
ハイブリッド CMOS AFを搭載することで、高速オートフォーカスを実現。動く被写体にも、自動でピントを合わせ続けることができます。さらにタッチパネル操作で、直感的なピント合わせも可能です。 | |||
メーカー | キヤノン(Canon) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
135,000 円(税抜)/ 148,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA759GB-87 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E8/キャノン) |