品番 : EA759GA-79H
品名 : [3250万画素] 一眼レフデジタルカメラ(レンズキット)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | EOS90D |
---|---|---|---|
商品構成 | EOS 90D(ボディ)+EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM(レンズ) | 付属品 | バッテリーパック、バッテリーチャージャー、ワイドストラップ |
レンズマウント | キヤノンEFマウント | 有効画素数 | 約3250万画素 |
液晶サイズ | ワイド3.0型TFT式カラー液晶モニター | 動画撮影 | 4K(3840×2160)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
撮像素子 | 形式:CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF対応)、 アスペクト比:3:2、 ダスト除去機能:自動、手動、ダストデリートデータ付加 |
記録媒体 | SD/SDHC※/SDXC※メモリーカード ※UHS-II、UHS-Iカード対応 |
使用電池 | バッテリーパック(旧EA759GB-88) | サイズ | 140.7(W)×76.8(D)×104.8(H)㎜ |
重量 | 約701g(バッテリー、カードを含む) / 約619g(本体のみ) | ファインダー | ペンタプリズム使用、アイレベル式 |
機能 | ライブビュー撮影/ストロボ内蔵/4K動画撮影/Wi-fi/タッチパネルなど | 方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 |
測距点 | クロス測距点:最大45点 | 測距輝度範囲 | EV-3~18(中央F2.8対応測距点・ワンショットAF・常温・ISO100) |
フォーカス動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) | 測距エリア選択モード | スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、ラージゾーンAF(ゾーン任意選択)、自動選択AF |
測距点自動選択条件 | 色の情報で測距点の自動選択が可能 | AIサーボAF特性 | カスタム機能により、被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性が設定可能 |
AF微調整 | AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズ一律調整、レンズごとに調整) | AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式、有効距離:約4.0m以内 |
[レンズ仕様] | |||
画角(水平・垂直・対角線) | 64°30'~9°30'、45°30'~6°20'、74°20'~11°30' | レンズ構成 | 12群16枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 最小絞り | 22~36 |
最短撮影距離 | 0.39m | 最大撮影倍率 | 0.28倍 |
フィルター径 | 67mm | 最大径×長さ | 77.4mm×96.0mm |
質量 | 約515g | 手ブレ補正効果 | 約4.0段分(CIPAガイドライン準拠) |
デュアルピクセルCMOS AFを搭載した、約3250万画素APS-CサイズCMOSセンサーを採用 | |||
約3250万画素もの大容量データを高速で高画質な画像に変換する処理能力、最高約11コマ/秒(ライブビュー撮影、AF固定時)の高速連写、常用ISO感度25600を達成するノイズ低減処理、撮影時のデジタルレンズオプティマイザ、デュアルピクセルCMOS AFが可能な4K動画撮影などの機能を実現しました。 | |||
幅広い被写体を捕捉するオールクロス45点AFセンサーを搭載。測距点をファインダー内で広範囲かつ高密度に配列。思い通りの構図で撮影できます。 | |||
新たに約22万画素RGB+IR(赤外線)測光センサーを採用。被写体の動きにAFフレームが連動するEOS iTR AFとも連携します。高画素化により顔検知が可能となり、人物の検知性能が向上しました。 | |||
マルチコントローラーも新たに配置。ファインダー撮影時も、ライブビュー撮影時も快適に操作可能。AFフレームの選択や瞳AFでのフレームの移動、MENU画面での項目切り替えなど、柔軟にカスタマイズできます。 | |||
屋外の日中でも視認しやすい高精細な液晶モニターを採用。静電容量方式のタッチパネルを搭載し、スマホのように画面に触れるだけで、AFやレリーズはもちろん、さまざまな設定が可能です。再生時は、拡大・縮小、画像送り、カメラ内現像なども直感操作で行えます。 | |||
セット内容 | 本体、レンズ(18~135mm F3.5~5.6) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
272,000 円(税抜)/ 299,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 12:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA759Z-80 : [EA759GA-79H,-135E用] カメラケース |