品番 : EA759GB-68
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL19/ニコン)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | EN-EL19 |
|---|---|---|---|
| リチウムイオン充電池 | |||
| 3.7V、700mAh、2.6Wh | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA759GB-66 デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL12/ニコン) |
| EA759GB-67 デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL14a/ニコン) |
| EA759GB-70A デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL20a/ニコン) |
