詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GB-70

品名 : デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL20/ニコン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ニコン(Nikon) 型番 EN-EL20
定格容量 7.2V、1020mAh 使用温度 0~40℃
サイズ(W×H×D) 約30.7×50.0×14.0mm 重量 約41g(端子カバーを除く)
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 14:21現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA759GB-70A
  • 品番

    EA759GB-70A

  • コメント

    変更点:定格容量

バリエーション一覧
EA759GB-66 デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL12/ニコン)
EA759GB-67 デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL14a/ニコン)
EA759GB-70A デジタルカメラ用バッテリー(EN-EL20a/ニコン)
メイン画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top