品番 : EA759GB-88A
品名 : デジタルカメラ用バッテリー(LP-E6NH/キャノン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | LP-E6NH |
|---|---|---|---|
| 容量 | 2130mAh | サイズ | 約38.4(W)×56.8(D)×21(H)mm |
| 重量 | 約80g(保護カバー除く) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/03 06:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-79J : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
| 本体 | EA759GA-79K : デジタル一眼レフカメラ(保護フィルム・SDカード付) |
ウェブカタログ画像
拡大

