品番 : EA759GF-1
品名 : 65x48.7mm 液晶保護フィルム (ニコン用)
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | DGF3-NP1100 |
|---|---|---|---|
| フィルムサイズ | 65×48.7mm | 材質 | フィルム:PET、シリコン膜 |
| 【対応機種】 Nikon COOLPIX P1100(EA759GA-175F) Nikon COOLPIX P1000 Nikon COOLPIX P950 |
|||
| 反射光を低減し常に高い視認性を実現。 | |||
| 全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。 | |||
| 不織布液晶クリーナー付き | |||
| 信頼の日本製 | |||
| ※液晶画面への衝撃をやわらげるものであり、液晶画面が破損しないことを保証するものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-175F : [1605万画素] 125倍ズーム デジタルカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
