品番 : EA759GF-131
品名 : 54.0x40.4mm 液晶保護フィルム(コダック用)
仕様
| メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | DGF3-KPFZ55 |
|---|---|---|---|
| フィルムサイズ | 54.0×40.4mm | 材質 | フィルム:PET、シリコン膜 |
| 【対応機種】 KODAK PIXPRO FZ55(EA759GA-72V) KODAK PIXPRO FZ45(EA759GA-185E) KODAK PIXPRO FZ43 KODAK PIXPRO FZ101 |
|||
| 反射光を低減し常に高い視認性を実現。 | |||
| 全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。 | |||
| 不織布液晶クリーニングペーパー付き | |||
| 安心の日本製 | |||
| ※液晶画面への衝撃をやわらげるものであり、液晶画面が破損しないことを保証するものではありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,710 円(税抜)/ 1,881 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GA-72V : [1635万画素] デジタルカメラ |
| 本体 | EA759GA-185E : [1635万画素] デジタルカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
