品番 : EA759GF-151
品名 : [EA759GC-51A用] 液晶保護フィルム
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | EPV-SO30W-AFP |
|---|---|---|---|
| フィルムサイズ | 69.5×38.8mm | 材質 | フィルム:PET、シリコン膜 |
| SONY デジタルカメラ(FDR-AX45A/B)3.0型ワイド液晶用 | |||
| 指紋が付きにくく、拭き取りしやすくタッチパネルに最適。 | |||
| キズが付きにくいハードコート仕様 | |||
| フィルムを貼る前に液晶画面をキレイにするクリーニングシート付属 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 04:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GC-51A : [829万画素]デジタルビデオカメラ(4K) |
ウェブカタログ画像
拡大
