品番 : EA759GF-172
品名 : [EA759GC-52B用] 液晶保護フィルム
仕様
| メーカー | ケンコー・トキナー(Kenko) | 型番 | KLP-KCZ4K10 |
|---|---|---|---|
| フィルムサイズ | 65.4×36.6mm | 材質 | フィルム:PET、シリコン膜 |
| Kenko デジタルビデオカメラ KC-Z4K10(EA759GC-52B)用 | |||
| 伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えにくくなります。 | |||
| 真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。 | |||
| 鉛筆硬度3H水準のハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。 | |||
| 防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA759GC-52B : [846万画素] デジタルビデオカメラ |
ウェブカタログ画像
拡大
