品番 : EA759GH-3
品名 : 変換アダプタ(microSD→SD)
SDスロット搭載機器でmicroSDカードが読める。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-MICROK |
|---|---|---|---|
| 重量 | 約1.5g | サイズ | W24×D32×H2.1mm |
| 変換 | microSD→SD | ||
| SD・SDHCスロット搭載機器でmicroSD・microSDHC・microSDXCカードが読めます。 | |||
| 携帯電話のデータを転送するのに最適です。 | |||
| ドライバ無しですぐ接続できます。 | |||
| 誤消去防止機能付きです。<注意>アダプタだけで使用することはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
870 円(税抜)/ 957 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 11:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1932ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
