品番 : EA759GJ-17A
品名 : 8GB コンパクトフラッシュ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Transcend(トランセンド) | 型番 | TS8GCF133 |
---|---|---|---|
容量 | 8GB | ||
133倍速の転送速度を備えたコンパクトフラッシュ | |||
Ultra DMAモード0-4に対応 | |||
サイズ | 42.8×36.4×3.3mm | ||
133倍速コンパクトフラッシュカードはハイエンドのデジタルカメラに最適です。優れた互換性と信頼性を提供し、Canon、Nikon、Olympus、Sony等のデジタルカメラでご利用いただけます。 | |||
デュアルチャンネルを採用した133倍速のパフォーマンス | |||
CF Type I規格に準拠 | |||
データ転送速度: 15~40MB/秒(最大) | |||
Ultra DMAモード0-4に対応 | |||
CF4.0規格に準拠 | |||
ECC機能内蔵 | |||
ATAインターフェイス | |||
低消費電力 | |||
多くのプラットフォームに互換 | |||
RoHS指令対応製品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,400 円(税抜)/ 3,740 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 04:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GJ-17A 8GB コンパクトフラッシュ |
EA759GJ-18 16GB コンパクトフラッシュ |
EA759GJ-32A 32GB コンパクトフラッシュ・超高速型 |