品番 : EA759GS-8
品名 : CD/DVD用 プラスチックケース(5枚)
厚さ10.4mmの標準タイプ。インデックスカードだけでなく背ラベルも収納できる標準タイプのBlu-ray/DVD/CDケース
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | CCD-JSCNW5CR |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 142×125×10.4 | 収納枚数 | 2枚 |
| 本体カラー | クリア | 収容メディア | Blu-ray Disc/DVD/CD |
| 重量 | 60g(1枚あたり) | 材質 | ポリスチレン |
| 入数 | 5枚 | ||
| 厚さ10.4mmの標準タイプ | |||
| 収納枚数はCDまたはDVDです。 | |||
| インデックスカードだけでなく背ラベルも収納可能 | |||
| 透明度が高い100%バージンPS樹脂使用。再生材を含まないので、においも少なく耐久性に優れています。 | |||
| ケース1枚につきディスク2枚を収納可能です。 | |||
| ケース内側に歌詞カードも収納可能です。 | |||
| 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/29 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1934ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
