品番 : EA759GS-92
品名 : 25GB BD-R(データ用 2倍速/20枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
データ用(繰り返し可能) | |||
1~2倍速 | |||
インクジェットプリンター対応 | |||
ノンカートリッジタイプ | |||
傷、埃、汚れに強い高性能なハードコート採用 | |||
記録容量 | 25GB(1層) | 入数 | 20枚 |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,990 円(税抜)/ 4,389 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 23:13現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2000ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA759GS-91 25GB BD-R(データ用 2倍速/10枚) |
EA759GS-92 25GB BD-R(データ用 2倍速/20枚) |
拡大