品番 : EA759GY-22A
品名 : 19 x 15 x 8.0mm 無線LANアダプター
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | WDC-433SU2M2BK |
---|---|---|---|
インターフェイス | USB2.0 | データ転送速度 | 433Mbps |
無線LAN規格 | IEEE802.11ac(5GHz帯) IEEE802.11n(5GHz帯) IEEE802.11a(5GHz帯) |
対応OS | APモード:Windows XP SP3以降 8(32/64bit)、8.1(32/64bit) ※USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 |
対応OS | クライアントモード:Windows 10S(32/64bit) 10(32/64bit)/8.1(32/64bit) 8(32/64bit)/7 SP1以降(32/64bit) Vista SP2以降(32bit)/XP SP3以降 Mac OS X 10.10/10.9/10.8/10.7/10.6 ※Windows 10Sはドライバレス対応 |
通信周波数 | 5.2GHz帯:5.15~5.25GHz 5.3GHz帯:5.25~5.35GHz 5.6GHz帯:5.47~5.725GHz |
無線セキュリティ | WPA2-PSK(AES:128bit) WPA-PSK(TKIP) WEP(128/64bit) |
伝送方式 | IEEE802.11ac:OFDM IEEE802.11n:OFDM IEEE802.11a:OFDM |
サイズ | 19(W)×15(D)×8(H)mm | 重量 | 約2g |
付属品 | かんたんセットアップガイドCD-ROM (ドライバーソフト) |
||
5GHz通信に対応した最新規格11acにより、ご利用のパソコンを電波干渉に強く、高速通信(433Mbps 理論値)対応の機器へとグレードアップさせることができます。 | |||
「WPA2-PSK」に対応。回線の乗っ取りやデータの漏洩を防ぎ、安心して無線LANをお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,510 円(税抜)/ 3,861 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/01 18:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1954ページ |