品番 : EA759GY-27B
品名 : Wi-Fiルーター(Wi-Fi7対応)
Wi-Fi 7対応、1Gbps対応のINTERNETポートで、一般的な光回線の性能を引き出し、快適なインターネット環境を楽しめます
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | WRC-BE36GS-BA |
|---|---|---|---|
| 有線LAN | |||
| コネクター | WAN:RJ-45型(1Gbps)×1ポート LAN:RJ-45型(1Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 |
規格 | IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX)、 IEEE 802.3(10BASE-T) 準拠 |
| 伝送速度 | WAN:1000Mbps、100Mbps、10Mbps LAN:1000Mbps、100Mbps、10Mbps |
設定(WAN) | Pアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD |
| 設定(LAN) | DHCPサーバー、DHCP固定割り当て(最大20エントリー) | ハードウェアNAT | 対応 |
| 無線LAN | |||
| 規格 | IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 | 伝送方式 | IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM |
| 伝送速度[802.11be](理論値) | IEEE 802.11be:5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps |
伝送速度[802.11ax](理論値) | IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps |
| 伝送速度[802.11ac](理論値) | IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大300Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大300Mbps |
伝送速度[802.11g/b/a](理論値) | IEEE 802.11g:最大54Mbps、 IEEE 802.11b:最大11Mbps、 IEEE 802.11a:最大54Mbps |
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯:2,400~2,484MHz 5.2GHz帯(W52):5,150~5,250MHz 5.3GHz帯(W53):5,250~5,350MHz 5.6GHz帯(W56):5,470~5,730MHz |
チャンネル | 2.4GHz帯:1~13ch 5GHz帯(W52/W53/W56): 36/40/44/48/52/56/60/64/100/ 104/108/112/116/120/124/128/ 132/136/140/144ch |
| セキュリティ | WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) | 機能 | こどもネットタイマー3対応 ビームフォーミング機能※ MU-MIMO機能※ ※接続機器側も対応が必要 マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大2個) セパレーター機能 |
| その他機能 | EasyMesh(※) セキュリティWi-Fi 友だちWi-Fi SSIDステルス設定 自動チャンネル設定(オートチャンネル) 送信出力制限 WPS バンドステアリング MLO(2.4GHz、5GHz)(※) Multi-RU Preamble Puncturing TWT ※ 離れ家モード設定時は同時にご利用いただけません。 |
設定方式 | WPS対応 |
| アクセス方式 | インフラストラクチャー | ||
| その他仕様 | |||
| 入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | 消費電力 | 14.2W(最大) |
| 電源コネクター | DCジャック | サイズ | 36(W)×128(D)×160(H)mm ※突起部除く |
| 重量 | 約340g(本体のみ) | カラー | ブラック |
| 接続数 | 推奨40台(戸建3階建・マンション4LDK) | 搭載モード | 【動作モード】ルーター/AP(アクセスポイント)/中継器、【Wi-Fiモード】EasyMesh/離れ家/NORMAL |
| アンテナ(本数) | 内蔵アンテナ(5GHz:送信3本×受信3本、2.4GHz:送信2本×受信2本) | 対応プロトコル | TCP/IP(IPv6、IPv4) |
| 対応IPv6 IPoEサービス | v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット | 機能 | 自動ファームウェア更新 SPI、DoS攻撃防御、 インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、 DMZ対応、UPnP(※1)、 MTU設定、NTPクライアント、 IPsecパススルー(※2)、 PPTPパススルー(※2)、 回線自動判定機能、 アクセスコントロール対応(最大20エントリー)、 IPv6ブリッジ対応、 ALS機能 |
| 機能(注釈) | ※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。 ※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。 |
動作環境 | 温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) |
| 取得規格 | VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE | 対応OS | Windows 11/10 macOS Tahoe 26/macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11 iOS 26/18/17/16/15 iPadOS 26/18/17/16/15 Android(TM) 16/15/14/13/12/11/10 |
| 付属品 | 専用ACアダプター×1、LANケーブル(約0.5m)×1、かんたんセットアップシート(初期値)×1、マニュアル×1 | ||
| 通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)とセキュリティWi-Fi(通信分断機能)を搭載 | |||
| 快適と安心を備えたIPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 1ギガビットルーター | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
