詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759GY-71

品名 : 88 x 28 x 14mm 無線LANアダプター

仕様

メーカー エレコム 型番 WDC-BE28TU3-B
インターフェイス USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 データ転送速度 USB 5Gbps(USB3.0):5000Mbps
USB2.0:480Mbps
規格 IEEE 802.11be、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a 対応OS Windows 11/10(Home/Pro)
※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応
サイズ 88(W)×28(D)×14(H)mm 重量 約30g
無線伝送方式 IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA
IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA
IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM
IEEE 802.11n:MIMO-OFDM
IEEE 802.11g:OFDM
IEEE 802.11b:DS-SS
IEEE 802.11a:OFDM
周波数帯域 2.4GHz帯:2400~2484MHz
5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz
5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz
5.6GHz帯(W56):5470~5730MHz
6GHz帯:5925~6425MHz
チャンネル 2.4GHz帯:1~13ch
5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
無線セキュリティ WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)/、WPA Personal(TKIP)、WEP(64bit/128bit)
※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。
設定方式 WPS(ソフト方式)
※6GHzには対応していません。
アクセス方式 インフラストラクチャー
アンテナ(本数) 内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用) 送信出力 10mW/MHz以下
USBインターフェイス USB-A 入力電圧 DC 5V
消費電力 4.5W(USB 5Gbps(USB3.0)最大)
2.5W(USB2.0最大)
消費電流 900mA(最大)
電源方式 USBバスパワー 材質 プラスチック
動作環境 温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと) 各種取得規格 TELEC、VCCI Class B、JATE
カラー ブラック
パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。
これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。
複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。
※ルーター側もMLOに対応している必要があります。
※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。
1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。
電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。
※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。
ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。
追加説明
カタログ価格

14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 22:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1877ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top