品番 : EA759PA-38
品名 : 3300lm プロジェクター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エプソン(EPSON) | 型番 | EB-X05 |
---|---|---|---|
消費電力 | ノーマル:296W エコ:211W |
液晶サイズ | 0.55型 |
液晶パネル画素数 | 1024×768 | サイズ | 302×234×77(H)mm |
重量 | 2.5kg | ||
持ちやすい小型サイズで軽量のため、会議室間の持ち運びが楽なだけでなく、会議中も場所をとりません。 | |||
明るいオフィスや会議室でも照明を落とすことなく鮮明に映像を投写します。 | |||
斜めから投写してもボタンひとつで画面の歪みを簡単補正。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
83,000 円(税抜)/ 91,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 21:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)