品番 : EA759X-23J
品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(4色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PIXUS TS5430 |
|---|---|---|---|
| 機能 | プリンター、コピー、スキャナー、カメラダイレクト | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 解像度 | 4800×1200dpi | 用紙サイズ | A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG |
| サイズ | 約403×315×148(H)mm | 重量 | 約6.3kg |
| インクタイプ | 4色 | 消費電力 | コピー時:約19W 待機時:約0.9W |
| 液晶モニター | 1.44型有機EL | プリントヘッド | 【各色ノズル数】 C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル 【総ノズル数】 計1792ノズル |
| 使用可能用紙サイズ | 【後トレイ】 A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、 スクエア(127mm×127mm)、 スクエア(89mm×89mm)、 六切、2L判、L判、KG 【カセット】 A4、A5、B5、レター |
自動両面プリント可能用紙 | 普通紙(A4、A5、B5、レター) |
| 給紙方式 | 後トレイ/カセット | 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚 |
| 稼働音 | 約43.5dB | インク残量検知機能 | ドットカウント方式 |
| 動作環境 | 温度:5~35℃ 湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) |
付属品 | セットアップ用インクカートリッジ、 セットアップCD-ROM |
| 対応インクカートリッジ | EA759X-470~EA759X-473 | ||
| Wi-Fi/無線LAN対応 | |||
| 写真に強い染料インクと文字に強い顔料インクの4色インクカートリッジを搭載 | |||
| 文字に強い顔料ブラックインクを採用、濃度の濃い黒でコントラストが高く、細かな文字や罫線までくっきりシャープに仕上げます。 | |||
| オモテとウラをまとめてプリントできる「自動両面プリント」 | |||
| カセット・後トレイともに用紙をセットすると、センサーがサイズを検知し、それに応じた用紙サイズを設定画面に表示。選択操作が不要でプリントをスピーディーに行えます。 | |||
| スマホやパソコンから電源を自動でON | |||
| 置き場所に合わせて選べる「2WAY給紙」 | |||
| プリンターの液晶画面にダイレクト接続用のQRコードを表示、読み込むだけで、SSIDやパスワードを入力することなく接続設定が完了します。 | |||
| 前面にプリンターの状態を光で知らせるLEDのステータスバーを設置、給紙中やエラー、プリント完了などを視認できます。 | |||
| スマートスピーカーに対応、声でプリントできます。 | |||
| RoHS指令対応 | |||
| 環境への負荷低減に貢献し「グリーン購入法」適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1925ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

