品番 : EA759X-25P
品名 : A5-A4 インクジェットプリンター(6色)
写真も文字もくっきり。6色ハイブリッドインク搭載、高画質ハイスペックモデル
仕様
| メーカー | キヤノン(Canon) | 型番 | PIXUS TS8930BK |
|---|---|---|---|
| 機能 | プリンター、コピー、スキャナー、カードダイレクト、Wifiなど | 電源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
| 解像度 | 4800(横)×1200(縦)dpi | 用紙サイズ | A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号・6号、長形封筒3号・4号、商用10号封筒、DL封筒、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127×127mm)、スクエア(89×89mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅55~215.9mm、長さ89~676mm) |
| サイズ | 約372(W)×345(D)×142(H)mm | 重量 | 約6.6kg |
| インクタイプ | 6色(独立インクタンク) | 消費電力 | コピー時:約27W 待機時:約1.1W |
| 液晶モニター | 4.3型TFT(タッチパネル) | 給紙方式 | 後トレイ/カセット |
| インターフェイス | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/ IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB |
対応インクカートリッジ | EA759X-480~486 |
| インク残量検知機能 | ドットカウント方式 | 稼働音 | 約44.5dB |
| 給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚 郵便はがき(後トレイ):40枚 |
動作環境 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし、結露しないこと) |
| 付属品 | セットアップ用インクタンク、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル、マルチトレイ | カラー | ブラック |
| 6色ハイブリッドインクで美しい仕上がり | |||
| なくなった色だけの交換ですむ経済的な「独立インクタンク」 | |||
| L判写真の印刷スピード、約10秒!印刷画質を落とすことなく、さらなる速度アップを実現。 | |||
| 置き場所や用途に合わせて給紙口が選べる「2WAY給紙」 | |||
| バーコード印刷に便利「バーコードモード」各種バーコードを詳細に印刷可能。スムーズなスマホ読み取りを実現。 | |||
| 読み込むだけで接続完了!「QRコードダイレクト接続」 | |||
| Switch UIで操作画面を自由にカスタマイズ | |||
| 自動で電源オン、プリントまでできる「Wi-Fi 5GHz対応&自動電源オン」 | |||
| LINEやGoogle Drive、OneDrive、boxなどのさまざまなクラウドサービスと連携。スマホやプリンター本体から、写真や文書をプリントできます。 | |||
| 繰り返し学習などに便利な「カラー消去コピー」原稿のカラー部分だけを消去しブラック部分だけを残したコピーが可能。問題集や塗り絵などの繰り返し学習などに便利。 |
|||
| プリンター連携サービス「MyPrint With」プリンターをCanon IDに連携させることでメーカー無料保証が1年延長されるほか、安心して使い続けられる各種サポートをご用意。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
51,300 円(税抜)/ 56,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
