詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759X-283

品名 : A4 インクジェット光沢紙(50枚)

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 SD-201A450
仕様 A4(210×297mm) 厚さ 0.207mm
白色率 97% 坪量 200g/㎡
種類 光沢 入数 50枚
お求めやすい薄手タイプの光沢紙
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/05 05:52現在)

商品入数 50 販売単位 冊
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top