詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759X-405

品名 : [キャノン] インクカートリッジ(5色セット/BCI-326+325/5MP

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キヤノン(Canon) 型番 BCI-326+325/5MP
カラー 5色(BK染料、BK顔料、C、M、Y)
EA759X-14F、-17C、-22A、-24A、-25A用インクカートリッジです。
追加説明
カタログ価格

7,880 (税抜)/ 8,668 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 03:19現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA759X-406
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top