品番 : EA759XB-36
品名 : A4判 アイロンプリント紙(カラー布用/3シート)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LBP-TPRCLN |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4サイズ(210×297mm) | 紙厚 | 約0.18mm |
| セット内容 | プリント紙×3シート、仕上げ紙×1 | 対応プリンタ | 色レーザー |
| 転写対象 | 布(白・色兼用) | 印刷方法 | 正像 |
| カラーレーザープリンター、カラーコピーで印刷した画像をアイロンで転写して、オリジナルグッズが作れる用紙です。赤や黒など濃色のカラー布用ですが、白・淡色布にも使用できます。 ※プリント紙はアイロンをかけても白いままなので、プリント紙の白色と生地の白色が若干異なる場合があります。 |
|||
| カラーレーザープリンター、カラーコピーの機種を選ばず、使用できます。 | |||
| 転写できる布は、綿及び綿ポリ素材のものです。 | |||
| 洗濯耐久性は抜群で、洗剤を使って洗濯しても色落ちやにじみ、はがれがほとんどありません。 万一はがれても、仕上げ紙を介してアイロンをかけることで再度貼り付けることができます。 |
|||
| レーザープリンターで印刷した画像を、アイロンを使って布に転写することができる用紙です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 01:10現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
