品番 : EA759XB-42
品名 : A4判 アイロンプリント紙(カラー化繊布用/2シート)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-TPRTEN |
|---|---|---|---|
| サイズ | A4(210×297mm) | 紙厚 | 0.26mm |
| セット内容 | プリント紙×2シート、シリコン紙×1シート | 対応プリンタ | インクジェット |
| 転写対象 | 化織布(白・色兼用) | 印刷方法 | 正像 |
| ナイロンやポリエステル100%などの化繊布にも転写できるアイロンプリント紙です。 | |||
| 低温で転写するので、通常品ほど熱くなく取扱いが比較的簡単です。白・淡色布、ブラックやネイビー、レッドなど濃色カラー布兼用です。 ※従来のアイロンプリント紙は高温で転写するため、生地自体が痛んだりプリント紙が生地の色に染まったりするおそれがあるため、化繊布には使えません。 |
|||
| 洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。 |
|||
| ユニフォームやブルゾンなど小ロットでお揃いのものが作りたいときにおすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 23:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
