品番 : EA759XB-47A
品名 : A5判 アイロンプリント布シート(カラー布用/3シート)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-NU5A5N |
|---|---|---|---|
| サイズ | A5(148×210mm) | 紙厚 | 0.37mm(布のみ0.23mm) |
| セット内容 | コットン布シール×3シート | 材質 | 綿100% |
| 対応プリンタ | インクジェット | 転写対象 | 布(白・色兼用) |
| 印刷方法 | 正像 | ||
| アイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。 | |||
| 好きな形に切って使える、フリーカットタイプです。 | |||
| 洗濯耐久性にも優れているので、洗濯後のはがれ、色落ちやにじみがありません。 ※洗濯後、万が一はがれが見られた場合は、アイロンをかけることで再度貼り付けることができます。 |
|||
| インクジェットプリンターで印刷した画像をアイロンで貼りつけるコットン100%の布シールです。 | |||
| コットン布をそのまま貼り付けるので、ワッペン・アップリケ風の仕上がりです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 18:07現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1929ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
