品番 : EA759XB-73A
品名 : はがき判 インクジェット用紙(120枚)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | JP-HK120TM |
|---|---|---|---|
| 仕様 | はがき(100×148mm)120枚 | 厚さ | 0.209mm |
| 白色率 | 99.3% | 種類 | マット |
| カラー | ホワイト | 坪量 | 186.1g/㎡ |
| 入数 | 120枚 | 対応機種 | インクジェットプリンター ※エプソンPM-4000PX、PX-5600、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクを使用したプリンタにも対応します。 ただし、黒など濃度の高い色のベタ部分で油状の光沢感が出ることがあります。また色移りすることがありますので、印刷後は重ねず、広げて十分に乾燥させてください。 乾燥しないうちに印刷部分をさわると、こすれたりはがれたりして印刷内容を汚してしまうことがあります。 |
| 文字やイラスト、写真もきれいに仕上がるお手軽なつやなしマットはがきです。 | |||
| たっぷり使えてお買い得な大容量タイプです。 | |||
| 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に最適です。 | |||
| 宛名面には郵便番号枠の印刷があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 21:29現在) |
||||
| 商品入数 | 120 | 販売単位 | 冊 | ||
