品番 : EA759XC-31
品名 : 720x 670mm マルチカバー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | DCV-MLT2BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 720×670mm | 厚さ | 0.5mm |
| 材質 | ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用 | ||
| 風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 | |||
| シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 | |||
| 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 | |||
| 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/17 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1924ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
