詳細表示

このページのURL:

品番 : EA759XD-151

品名 : A4判/ 1面 透明保護フィルムシール(10枚)

空気が残らないUVカット透明保護フィルムシール

仕様

メーカー ヒサゴ(HISAGO) 型番 A4UV
仕様 A4判1面 サイズ/1片 210×297mm
入数 10枚 材質 PET
粘着方法 特殊のり
UV(紫外線)を98%以上カット!空気が抜けて吸い付くように貼れる透明保護フィルムです。
印刷物の色あせを抑え、ツヤのある美しい仕上がりにします。
剥離紙に特殊な加工をすることで、空気が抜けるノリ(強粘着)を実現。
空気が抜けて吸い付くように簡単に貼ることができます。
優れた耐水性で、水や油・ホコリを防ぎ、印刷面を保護します。
光沢のある透明フィルムなので、ツヤのある美しい仕上がりになります。
A4サイズのノーカットタイプです。A4から小さいものまで自由な形・サイズにカットできます。
※本製品に印刷はできません。
※本製品は印刷物などにお貼りいただく商品です。機器にはお使いいただけません。
※強粘着のりのため、貼り直しできません。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 21:33現在)

商品入数 10 販売単位 冊
カタログページ 1928ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top