品番 : EA759XD-156
品名 : A4判/ 1面 訂正ラベル(12枚)
仕様
| メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | OP2600 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | A4判1面 | サイズ/1片 | 210×297mm |
| 入数 | 12枚 | 材質 | 上質紙 |
| 厚さ | 0.18mm | 坪量 | 170g/㎡ |
| ラベル裏面に特殊パターンを印刷した、下地が透けないしっかり隠せる訂正ラベル | |||
| お好みの形にカットしてお使いいただけます。 | |||
| 直したい箇所だけ訂正できて、コスト削減に | |||
| レーザープリンター対応 | |||
| ※本製品は、再剥離タイプではございません。 | |||
| ※ラベルを印刷する際は厚紙扱いになります。給紙方法や設定等は、それぞれのプリンタマニュアルでご確認ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1928ページ | ||||
