品番 : EA759XD-76
品名 : A4判/12面 プリンターラベル(再剥離対応/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ヒサゴ(HISAGO) | 型番 | ELH007 |
---|---|---|---|
仕様 | A4判12面 | サイズ/1片 | 83.8×42.3mm |
入数 | 100枚 | ||
いろいろなプリンタで使用できるラベルです。 | |||
しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプです。 | |||
※レーザー・インクジェット・コピーに対応 | |||
材質 | 上質紙 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,680 円(税抜)/ 4,048 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 10:27現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk |
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA759XD-17 : A4判/12面 83.8x42.3mm プリンターラベル(100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA759XD-75です