品番 : EA759Z-16B
品名 : コンパクトフラッシュケース
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ハクバ写真産業(HAKUBA) | 型番 | DMC-20WCFWT |
---|---|---|---|
コンパクトフラッシュ用 | |||
収納枚数 | 4枚 | サイズ(外寸) | 90(W)×22(D)×66(H)mm |
重量 | 約30g | 材質 | 本体:PP、トレイ:EVA |
デジタルメディアを保護する帯電防止×衝撃吸収クッションを採用した樹脂製ケース。 | |||
旅行や大量撮影をするときにメディアを入れて携帯すれば安心。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA759Z-18B SDカードケース(帯電防止/衝撃吸収/8枚) |
EA759Z-16B コンパクトフラッシュケース |